Referencias
THK:LBS40UU
Rubix:980400002087

Documentos
Detalles de producto : LBST40UU
El tipo más compacto con una tuerca spline cilíndrica recta. Al transmitir un par, se introduce una chaveta en el cuerpo.
Información técnica
Atributos
| Serie | lbs |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Longitud | 90 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | a base de hierro |
| Peso | 1 kg |
| Capacidad de carga estát. C | 31900 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 53400 N |
| Número de hileras de bolas | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,01 € Sin IVA
/ unidad
392,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
