Referencias
Bosch Rexroth:R103561220
Rubix:798724143000



Detalles de producto : R1035 612 20
LINEAR-SET LSA-A-12-DD
Linear-Set LSA-A-12-DD
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 131 g |
|---|---|
| Serie | lsa |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Longitud | 39 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,00 € Sin IVA
/ unidad
66,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
