Referencias
Beta Tools:444/5A
Rubix:798160406000
fabricante:004440057
EAN:8014230173108


Resumen técnico
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 63.5 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 444/5A-PORTATERRAJAS CUERPO DE ACERO
Portaterrajas cuerpo de acero
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 720x120x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1200 g |
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 63.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud total | 630 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,88 € Sin IVA
/ unidad
141,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días