Referencias
Beta Tools:444/C
Rubix:798160355000
fabricante:004440033
EAN:8014230173061


Resumen técnico
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 38 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 444/C-PORTATERRAJAS CUERPO DE ACERO
Portaterrajas cuerpo de acero
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 450x125x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 333 g |
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 38 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Grosor de tuerca de terraja | 10 mm |
| Longitud total | 315 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,58 € Sin IVA
/ unidad
40,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días