PORTAMATRIZ D.38,1 MM


Portaterrajas

Referencias
roebuck:864093
rubix:799025629000
ean:3660338185557
DIE STOCK bolt die cage diameter mm 38,1
Resumen técnico
Diámetro de jaula de tuerca de terraja38.1 mm
Grosor de tuerca de terraja10 mm
Longitud total310 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PORTAMATRIZ D.38,1 MM


Norma: DIN 225
DIE STOCK bolt die cage diameter mm 38,1

Cualidades

DIE STOCK bolt die cage diameter mm 38,1

Información técnica


Atributos
Diámetro de jaula de tuerca de terraja38.1 mm
Grosor de tuerca de terraja10 mm
Longitud total310 mm
Material del cuerpoHSS
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,70 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h