Portaterrajas
Opciones de filtro
Categorías
portaterraja (51)
Marca
beta tools
(28)
fortis tools
(13)
giss cutline
(6)
facom
(2)
roebuck
(2)
7 Producto(s) de 51 variante (s):
PORTATERRAZA D.38,1 MM
- Ref. sustituida:843718
- roebuck:864093
- rubix:799025629000
- ean:3660338185557
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro de jaula de tuerca de terraja:38.1 mm
- Material del cuerpo:hss
12,01 € Sin IVA
/ unidad
PORTACOJINETES D4 1,1/2 PUL.
- giss cutline:885876
- rubix:799194671000
- ean:3660338391224
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro de jaula de tuerca de terraja:38 mm
17,46 € Sin IVA
/ unidad
PORTATERRAJA FACOM 832.1
- facom:832.1'
- rubix:849220335053
- fabricante:832.1P
- ean:3148512067009
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro de jaula de tuerca de terraja:25.4 mm
- Material del cuerpo:aluminio
17,41 € Sin IVA
/ unidad
444G/C-PORTATERRAJAS ALEACION LIGERA
- beta tools:444G/C
- rubix:798160410000
- fabricante:004440133
- ean:8014230173177
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro de jaula de tuerca de terraja:38 mm
- Material del cuerpo:hss
26,78 € Sin IVA
/ unidad
444/1D-PORTATERRAJAS CUERPO DE ACERO
- beta tools:444/1D
- rubix:798160404000
- fabricante:004440045
- ean:8014230173078
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro de jaula de tuerca de terraja:45 mm
- Material del cuerpo:hss
47,18 € Sin IVA
/ unidad
PORTATERRAJAS 45X18 MM DIN22568
- fortis tools:18440017, 9162490017
- rubix:799281003000
- fabricante:4063726003959
- ean:4063726003959
- Entrega estimada en ( 2 ) días
13,69 € Sin IVA
/ unidad
PORTATERRAJAS 25X9 MM DIN22568
- fortis tools:18440007, 9162490007
- rubix:799281030000
- fabricante:4063726003904
- ean:4063726003904
- Entrega estimada en ( 2 ) días
4,70 € Sin IVA
/ unidad