Referencias
Beta Tools:444G/1A
Rubix:798160512000
fabricante:004440127
EAN:8014230173153


Resumen técnico
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 25 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 444G/1A-PORTATERRAJAS ALEACION LIGERA
Portaterrajas cuerpo de aleación ligera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 105 g |
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 25 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Grosor de tuerca de terraja | 9 mm |
| Longitud total | 224 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,03 € Sin IVA
/ unidad
16,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días