Terrajas y accesorios
Opciones de filtro
Categorías
terrajas redondas (224)
portaterrajas (51)
terrajas hexagonales (15)
Marca
beta tools
(162)
fortis tools
(56)
giss cutline
(51)
facom
(14)
blue-master
(5)
roebuck
(2)
88 Producto(s) de 290 variante (s):
832170 COJINETE HSS M-8X1,25
- Ref. sustituida:5103054
- giss cutline:832170
- rubix:798806398000
- ean:3660338050596
- Entrega estimada en (15) días
- Roscado:métrico
- Diámetro de jaula:25.4 mm
- Rosca:1.25 mm
13,79 € Sin IVA
/ unidad
COJINETE HEXAGONAL HSS M-20,0 X 2,5
- giss cutline:885739
- rubix:799194731000
- ean:3660338390067
- Entrega estimada en (15) días
- Roscado:métrica
- Rosca:2.5 mm
- Material del cuerpo:hss
44,06 € Sin IVA
/ unidad
JUEGO COJINETES HEXAGONALES HSS M3-M12
- giss cutline:885817
- rubix:799194677000
- ean:3660338390753
- Entrega estimada en (15) días
- Número de elementos:7
80,01 € Sin IVA
/ unidad
PORTAMATRIZ D.25,4 MM
- Ref. sustituida:843717
- roebuck:864092
- rubix:799025630000
- ean:3660338185540
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro de jaula de tuerca de terraja:25.4 mm
- Material del cuerpo:hss
6,69 € Sin IVA
/ unidad
JUEGO COJINETES HEXAGONALES HSS M5-M12
- giss cutline:885815
- rubix:799194678000
- ean:3660338390746
- Entrega estimada en (15) días
- Número de elementos:7
140,40 € Sin IVA
/ unidad
JUEGO COJINETES + PORTACOJINETES + GUIAS + DESTORNILLADORES M3-M12
- giss cutline:885853
- rubix:799195376000
- ean:3660338391019
- Entrega estimada en (15) días
- Número de elementos:21
173,65 € Sin IVA
/ unidad
COJINETE HSS BSPF 1/8 (1)
- giss cutline:885720
- rubix:799194749000
- ean:3660338389887
- Entrega estimada en (15) días
- Roscado:g (bspf) 1/8 x 28
- Diámetro de jaula:25.4 mm
- Rosca:0.907 mm
17,98 € Sin IVA
/ unidad
COJINETE HSS BSW 1/2 (1,5/16)
- giss cutline:885651
- rubix:799194812000
- ean:3660338389252
- Entrega estimada en (15) días
- Roscado:bsw 1/2
- Diámetro de jaula:33.34 mm
- Rosca:12.7 mm
31,13 € Sin IVA
/ unidad
PORTACOJINETES D4 1,1/2 PUL.
- giss cutline:885876
- rubix:799194671000
- ean:3660338391224
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro de jaula de tuerca de terraja:38 mm
17,46 € Sin IVA
/ unidad
COJINETE HEXAGONAL HSS BSPF 3/4
- giss cutline:885795
- rubix:799194682000
- ean:3660338390562
- Entrega estimada en (15) días
- Material del cuerpo:hss
102,31 € Sin IVA
/ unidad
221.14X200 TERRAJA M14X200
- facom:221.14X200
- rubix:798530101000
- ean:3148511504505
- Entrega estimada en (15) días
- Roscado:m14x2
- Diámetro de jaula:38.1 mm
- Rosca:2 mm
48,66 € Sin IVA
/ unidad
PORTATERRAJA FACOM 832.1
- facom:832.1'
- rubix:849220335053
- fabricante:832.1P
- ean:3148512067009
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro de jaula de tuerca de terraja:25.4 mm
- Material del cuerpo:aluminio
17,41 € Sin IVA
/ unidad
441A 11X125-TERRAJAS PASO FINO AL CROMO
- beta tools:441A 11X125
- rubix:798160650000
- fabricante:004410105
- ean:8014230098104
- Entrega estimada en (15) días
- Roscado:métrica fina
- Diámetro de jaula:38.1 mm
- Rosca:1.25 mm
20,23 € Sin IVA
/ unidad
440 10-TERRAJAS PASO GRUESO AL CROMO
- beta tools:440 10
- rubix:798160230000
- fabricante:004400010
- ean:8014230090672
- Entrega estimada en (15) días
- Roscado:métrico
- Diámetro de jaula:25.4 mm
- Rosca:1.5 mm
11,14 € Sin IVA
/ unidad
446ASW/C36-SURT. WHITWORTH CAJA MADERA
- beta tools:446ASW/C36
- rubix:798168009000
- fabricante:004460075
- ean:8014230581415
- Entrega estimada en (15) días
- Número de elementos:36
521,05 € Sin IVA
/ unidad
441 9X1-TERRAJAS PASO FINO AL CROMO
- beta tools:441 9X1
- rubix:798160293000
- fabricante:004410009
- ean:8014230098043
- Entrega estimada en (15) días
- Roscado:métrica fina
- Diámetro de jaula:25.4 mm
- Rosca:1 mm
13,43 € Sin IVA
/ unidad
446ASG/C23-SURTIDO GAS EN CAJA MADERA
- beta tools:446ASG/C23
- rubix:798166617000
- fabricante:004460085
- ean:8014230581439
- Entrega estimada en (15) días
- Número de elementos:23
1100,75 € Sin IVA
/ unidad
440A 12X1,75-TERRAJAS PASO GRUESO CROMO
- beta tools:440A 12X1,75
- rubix:798160637000
- fabricante:004400112
- ean:8014230097961
- Entrega estimada en (15) días
- Roscado:métrico
- Diámetro de jaula:38.1 mm
- Rosca:1.75 mm
15,98 € Sin IVA
/ unidad
440B 18X2,5-TERRAJAS PASO GRUESO CROMO
- beta tools:440B 18X2,5
- rubix:798160489000
- fabricante:004400122
- ean:8014230172019
- Entrega estimada en (15) días
- Roscado:métrica
- Diámetro de jaula:50.8 mm
- Rosca:2.5 mm
28,48 € Sin IVA
/ unidad
447/C37-SURTIDO HSS EN CAJA METALICA
- beta tools:447/C37
- rubix:798165616000
- fabricante:004470055
- ean:8014230581446
- Entrega estimada en (15) días
- Número de elementos:37
656,20 € Sin IVA
/ unidad
444/2-PORTATERRAJAS CUERPO DE ACERO
- beta tools:444/2
- rubix:798160356000
- fabricante:004440038
- ean:8014230090702
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro de jaula de tuerca de terraja:38.1 mm
- Material del cuerpo:hss
34,43 € Sin IVA
/ unidad
446ASF/C29-SURTIDO UNF EN CAJA MADERA
- beta tools:446ASF/C29
- rubix:798166615000
- fabricante:004460070
- ean:8014230581408
- Entrega estimada en (15) días
- Número de elementos:29
704,65 € Sin IVA
/ unidad
441B 24X150-TERRAJAS PASO FINO AL CROMO
- beta tools:441B 24X150
- rubix:798160662000
- fabricante:004410121
- ean:8014230172248
- Entrega estimada en (15) días
- Roscado:métrica fina
- Diámetro de jaula:50.8 mm
- Rosca:1.5 mm
40,80 € Sin IVA
/ unidad
446/C110-SURTIDO EN CAJA
- beta tools:446/C110
- rubix:798164488000
- fabricante:004460060
- ean:8014230581392
- Entrega estimada en (15) días
- Número de elementos:110
889,95 € Sin IVA
/ unidad
24 productos de 88