Referencias
Facom:832.1'1/2
Rubix:798529330000
fabricante:832.1P1/2
EAN:3148512067207


Resumen técnico
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 38.1 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | aluminio |
Detalles de producto : 832.1'1/2 PORTA TERRAJA M10X150-M18X250
• Cuerpo en zamak moldeado a presión que permite un centrado preciso de la terraja.
• Presentación: lacado gris martelé.
PORTATERRAJAS 1P1/2
Cualidades
•Pressure-cast Zamak body for accurate centring of the die. Finish
grey hammered finish
Organizer for split dies 3X50 to 9X125
grey hammered finish
Organizer for split dies 3X50 to 9X125
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 399 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 308x55x18 mm |
| Peso con embalaje | 371 g |
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 38.1 mm |
| Material del cuerpo | aluminio |
| Longitud total | 325 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,00 € Sin IVA
/ unidad
33,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días