Referencias
Beta Tools:444/4
Rubix:798160358000
fabricante:004440055
EAN:8014230173092


Resumen técnico
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 55 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 444/4-PORTATERRAJAS CUERPO DE ACERO
Portaterrajas cuerpo de acero
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 630x130x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 736 g |
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 55 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Grosor de tuerca de terraja | 16 mm |
| Longitud total | 555 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,00 € Sin IVA
/ unidad
82,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días