Referencias
Beta Tools:444/1A
Rubix:798160401000
fabricante:004440027
EAN:8014230104874


Resumen técnico
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 25 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 444/1A-PORTATERRAJAS CUERPO DE ACERO
Portaterrajas cuerpo de acero
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 188,3 g |
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 25 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Grosor de tuerca de terraja | 9 mm |
| Longitud total | 225 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,95 € Sin IVA
/ unidad
27,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días