Referencias
Beta Tools:444G/1B
Rubix:798160513000
fabricante:004440130
EAN:8014230173160


Resumen técnico
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 30 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 444G/1B-PORTATERRAJAS ALEACION LIGERA
Portaterrajas cuerpo de aleación ligera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 188 g |
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 30 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Grosor de tuerca de terraja | 11 mm |
| Longitud total | 280 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,60 € Sin IVA
/ unidad
21,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días