Referencias
Beta Tools:444G/2
Rubix:798160411000
fabricante:004440138
EAN:8014230173191


Resumen técnico
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 38.1 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 444G/2-PORTATERRAJAS ALEACION LIGERA
Portaterrajas cuerpo de aleación ligera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 283 g |
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 38.1 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud total | 320 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,78 € Sin IVA
/ unidad
32,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días