PORTATERRAJAS 38X10 MM DIN22568

Portaterrajas DIN22568

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:18440011, 9162490011
Rubix:799281000000
fabricante:4063726003928
EAN:4063726003928
brand logo

Detalles de producto : PORTATERRAJAS 38X10 MM DIN22568


Portaterrajas de fundición a presión

Características: carcasa de grandes dimensiones, tornillos tensores conforme a tamaños DIN.

Aplicación: para el alojamiento directo de terrajas de roscar cerradas y ranuradas conforme a EN 22568 y EN 24801.

Carcasa aleación de inyección a presión, pintura de martelé gris, mango a partir de tamaño 20 x 5 mm de acero¡ de fácil mecanización protegido contra la oxidación y galvanizado. A partir del tamaño 45 x 14 mm se puede desatornillar.

Información técnica


Atributos
11,16 Sin IVA
/ unidad
13,50 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días