444G
Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 20 mm |
---|---|
Grosor de tuerca de terraja | 7 mm |
Longitud total | 200 mm |
Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 20 mm |
---|---|
Grosor de tuerca de terraja | 7 mm |
Longitud total | 200 mm |
Material del cuerpo | HSS |
Entrega estimada (15) días