Referencias
Beta Tools:444G/4
Rubix:798160413000
fabricante:004440155
EAN:8014230173238


Resumen técnico
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 55 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 444G/4-PORTATERRAJAS ALEACION LIGERA
Portaterrajas cuerpo de aleación ligera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 815 g |
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 55 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Grosor de tuerca de terraja | 16 mm |
| Longitud total | 560 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,05 € Sin IVA
/ unidad
54,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días