KGSNS 30 PP AS

Unidades de rodamientos lineales de bolas INA KGSNS

Ver información técnica

Referencias

INA:KGSNS30-PP-AS
Rubix:065803104022
EAN:4054364142087
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Altura87 mm
Longitud68 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KGSNS 30 PP AS


Los rodamientos lineales de bolas y los rodamientos lisos también se suministran como unidades de cojinete completas junto con los alojamientos INA. Un tornillo de sujeción radial fija el rodamiento en el alojamiento evitando el desplazamiento axial. Los alojamientos están hechos de una aleación de aluminio rígida y de alta resistencia, lo que permite que el rodamiento soporte su carga completamente. La gama sólida también dispone de alojamientos fundidos a presión. Debido a la masa total comparativamente baja, las unidades son particularmente adecuadas para construcciones de peso reducido con cargas elevadas y cuando se requieren mayores aceleraciones y velocidades de recorrido.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Altura87 mm
Longitud68 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialaleación de aluminio
Capacidad de carga estát. C5900 N
Capacidad de carga dinám. C06000 N
Seriekgsns
185,93 Sin IVA
/ unidad
224,98 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días