KTSO 30 PP AS

Unidad de rodamiento lineal de bolas y soporte Ktso

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KTSO30-PP-AS
Rubix:798008987000
EAN:4012802051865
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Altura60 mm
Longitud142 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KTSO 30 PP AS


Unidad de rodadura lineal a bolas KTSO.. PP-AS, ejecución abierta, con rodamiento lineal a bolas autoalineable, junta de lazo de doble cara

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Altura60 mm
Longitud142 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialpp (sello)
Capacidad de carga estát. C12000 N
Capacidad de carga dinám. C09600 N
Seriektso
258,26 Sin IVA
/ unidad
312,49 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días