KGBA 2558 PP AS
Unidad de rodamiento lineal de bolas y soporte Kgba
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:KGBA25-PP-AS
Rubix:065102501022
EAN:4047643255653

Documentos
Detalles de producto : KGBA 2558 PP AS
Unidades de rodamientos lineales a bolas KGBA..PP-AS, obturados, engrasados, reengrasables
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Altura | 60 mm |
| Longitud | 58 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Capacidad de carga estát. C | 2800 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 2220 N |
| Serie | kgba..-pp-as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,67 € Sin IVA
/ unidad
183,52 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días