KTB 30 B PP AS
Unidad de rodamiento lineal de bolas y soporte Ktb
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:KTB30-B-PP-AS
Rubix:000003061022
EAN:4047643142236



Documentos
Detalles de producto : KTB 30 B PP AS
Unidad de rodamiento lineal a bolas KTB..PP-AS, obturada, engrasada, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Altura | 87 mm |
| Longitud | 152 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Capacidad de carga estát. C | 5900 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 5700 N |
| Serie | ktb..-pp-as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
379,61 € Sin IVA
/ unidad
459,33 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días