Referencias
INA:KGB40-PP-AS
Rubix:064204001022
EAN:4012802606454

Documentos
Detalles de producto : KGB 4080 PP AS
Rodamiento con casquillo integrado. Cuerpo del rodamiento de aluminio o zamak de alta resistencia. Serie cerrada. Posibilidad de disponerlos en serie abierta, serie KGBO (montaje con ejes apoyados), o en serie cuerpo y rótulas ranuradas, serie KGBS.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Altura | 83.5 mm |
| Longitud | 80 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Capacidad de carga estát. C | 6000 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 4400 N |
| Serie | kgb..-pp-as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,95 € Sin IVA
/ unidad
187,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días