KGSCS25-PP-AS

COJINETE KGSCS 2558 PPAS

Ver información técnica

Referencias

INA:KGSCS25-PP-AS
Rubix:798399087000
EAN:4054364147976
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Altura72 mm
Longitud58 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KGSCS25-PP-AS


Diámetro del anillo: 25 mm; Serie: autoalineante; Tipo: ajustable;

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Altura72 mm
Longitud58 mm
Juntasellado en ambos lados
Capacidad de carga estát. C4300 N
Capacidad de carga dinám. C03950 N
Serieschwerlast-reihe
163,33 Sin IVA
/ unidad
197,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días