KGBAO 2558 PP AS

Unidad de rodamiento lineal de bolas y soporte Kgbao

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KGBAO25-PP-AS
Rubix:065502501022
EAN:4012802047950
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Longitud74 mm
Juntasellado en ambos lados
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGBAO 2558 PP AS


Unidades de rodamientos lineales a bolas KGBA..-PP-AS, ejecución abierta, obturada, engrasada, reengrasable

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Longitud74 mm
Juntasellado en ambos lados
Capacidad de carga estát. C2850 N
Capacidad de carga dinám. C02330 N
Seriekgbao..-pp-as
174,96 Sin IVA
/ unidad
211,70 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días