KGB 1636 PP AS

INA KGB..-PP-AS

Ver información técnica

Referencias

INA:KGB16-PP-AS
Rubix:064201601022
EAN:4012802022506
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior16 mm
Altura37.5 mm
Longitud36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KGB 1636 PP AS


Los rodamientos lineales y las unidades de rodadura lineal están disponibles en series compactas, ligeras, resistentes, macizas y de fricción. Los rodamientos absorben elevadas cargas con un peso relativamente reducido y permiten guías lineales con recorridos ilimitados. Cada serie tiene propiedades muy específicas que la hacen especialmente adecuada para determinadas aplicaciones. Éstas pueden incluir demandas para la compensación de desalineaciones, para un funcionamiento de baja fricción, para elevadas aceleraciones y velocidades de desplazamiento o para una larga vida útil. El programa ampliado y extendido basado en el sistema modular proporciona la mejor solución técnica y económica de rodamientos con guías de eje para cada requisito.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior16 mm
Altura37.5 mm
Longitud36 mm
Juntasellado en ambos lados
Capacidad de carga estát. C710 N
Capacidad de carga dinám. C0530 N
Seriekgb
75,16 Sin IVA
/ unidad
90,94 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días