KGSNOS 16 PP AS
Rodamiento lineal a bolas y unidad de alojamiento
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:KGSNOS16-PP-AS
Rubix:065801702022
EAN:4012802307603

Documentos
Detalles de producto : KGSNOS 16 PP AS
Con rodamiento lineal a bolas autoalineable, diseño de ranura abierta, sellado, engrasado, con posibilidad de relubricación.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Altura | 35 mm |
| Longitud | 37 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | varianten-1 |
| Capacidad de carga estát. C | 1550 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 1430 N |
| Serie | kgsnos16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,23 € Sin IVA
/ unidad
152,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días