Referencias
INA:KGSNOS20-PP-AS
Rubix:065802102022
fabricante:0043132750000
EAN:4054364142186

Detalles de producto : KGSNOS 20 PP AS
Unidad de rodamiento lineal de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 250 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 32 mm |
| Altura | 45 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Serie | kgsnos..-pp-as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,65 € Sin IVA
/ unidad
161,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días