Referencias
INA:KTBO25-PP-AS
Rubix:064902501022
EAN:4047643309448

Documentos
Detalles de producto : KTBO 25 PP AS
Diseño abierto; sellado y engrasado, con dispositivo de relubricación; posible diseño resistente a la corrosión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Altura | 51 mm |
| Longitud | 130 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | aleación de aluminio |
| Capacidad de carga estát. C | 4650 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 4650 N |
| Serie | ktbo25 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
457,74 € Sin IVA
/ unidad
553,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días