KGBO 4080 PP AS
Unidad de alojamiento y rodamiento lineal de bolas Kgbo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:KGBO40-PP-AS
Rubix:064804001022
EAN:4012802048070

Documentos
Detalles de producto : KGBO 4080 PP AS
Unidades de rodamientos lineales a bolas KGBO..-PP-AS, versión abierta, obturada, engrasada, reengrasable.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Altura | 80 mm |
| Longitud | 108 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Capacidad de carga estát. C | 6100 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 4600 N |
| Serie | kgbo..-pp-as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,28 € Sin IVA
/ unidad
237,50 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
