KGSNO 50 PP AS

Unidad de rodamiento lineal de bolas y soporte Kgsno

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KGSNO50-PP-AS
Rubix:798246618000
EAN:4012802049572
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Altura88 mm
Longitud132 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGSNO 50 PP AS


Rodamiento lineal a bolas KGSNO..-PP-AS, con rodamiento lineal a bolas autoalineable, ejecución abierta, obturado, engrasado, con reengrase.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Altura88 mm
Longitud132 mm
Juntasellado en ambos lados
Capacidad de carga estát. C13900 N
Capacidad de carga dinám. C015100 N
Seriekgsno..-pp-as
334,94 Sin IVA
/ unidad
405,28 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días