Referencias
INA:KGSCS20-PP-AS
Rubix:798151203000
EAN:4054362439509

Documentos
Detalles de producto : KGSCS20-PP-AS
Diámetro del anillo: 20 mm; Serie: autoalineante; Tipo: regulable;
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Altura | 60 mm |
| Longitud | 47 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Capacidad de carga estát. C | 2310 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 2200 N |
| Serie | kgscs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,64 € Sin IVA
/ unidad
164,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días