KTSO 16 PP AS

Linear Ball Bearing and Housing Unit

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KTSO16-PP-AS
Rubix:000017062022
EAN:4012802051834
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior16 mm
Longitud78 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KTSO 16 PP AS


Linear ball bearing unit KTSO..PP-AS, open version, with self-adjusting linear ball bearing, double-sided looping seal

Información técnica


Atributos
Diámetro interior16 mm
Longitud78 mm
Capacidad de carga estát. C3100 N
Capacidad de carga dinám. C02330 N
Seriektso..-pp-as
206,59 Sin IVA
/ unidad
249,97 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días