KTSG 20 PP AS
Unidad de rodamiento lineal de bolas y soporte Ktsg
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:KTSG20-PP-AS
Rubix:000021063022
EAN:4012802051797





Documentos
Detalles de producto : KTSG 20 PP AS
Unidad de rodamiento lineal a bolas KTSG..PP-AS, con rodamiento lineal a bolas autoalineable, obturación de lazo en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Altura | 50 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Capacidad de carga estát. C | 4600 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 3500 N |
| Serie | ktsg..-pp-as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,68 € Sin IVA
/ unidad
234,35 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días