KGSNOS50-PP-AS

Unidad de cojinete lineal de bolas y alojamiento Kgsnos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KGSNOS50-PP-AS
Rubix:798399151000
EAN:4012802430462
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Altura88 mm
Longitud132 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGSNOS50-PP-AS


Unidad de cojinete lineal de bolas KGSNOS..-PP-AS, con cojinete lineal de bolas autoalineable, diseño con ranura abierta, sellado, engrasado, con posibilidad de relubricación.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Altura88 mm
Longitud132 mm
Juntasellado en ambos lados
Capacidad de carga estát. C13900 N
Capacidad de carga dinám. C015100 N
Seriekgsnos..-pp-as
350,17 Sin IVA
/ unidad
423,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días