KGSNG 16 PP AS

Unidad de rodamiento lineal de bolas y soporte Kgsng

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KGSNG16-PP-AS
Rubix:065801703022
EAN:4012802049459
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior16 mm
Altura42 mm
Longitud53 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGSNG 16 PP AS


Unidad de rodamiento lineal a bolas KGSNG..-PP-AS, con rodamiento lineal a bolas autoalineable, obturado, engrasado, con posibilidad de reengrase.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior16 mm
Altura42 mm
Longitud53 mm
Juntasellado en ambos lados
Capacidad de carga estát. C1550 N
Capacidad de carga dinám. C01430 N
Seriekgsng..-pp-as
109,76 Sin IVA
/ unidad
132,81 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días