KGSNO 40 B PP AS
Unidad de soporte y rodamiento lineal de bolas Kgsno
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:KGSNO40-PP-AS
Rubix:065804002022
EAN:4012802049565


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Longitud | 108 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
Documentos
Detalles de producto : KGSNO 40 B PP AS
Rodamiento lineal a bolas KGSNO..-PP-AS, con rodamiento lineal a bolas autoalineable, ejecución abierta, obturado, engrasado, con reengrase.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Longitud | 108 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Capacidad de carga estát. C | 9600 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 10200 N |
| Serie | kgsno..-pp-as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,35 € Sin IVA
/ unidad
283,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días