KGSNO 25 PP AS

Unidad de soporte y rodamiento lineal de bolas Kgsno

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KGSNO25-PP-AS
Rubix:065802502022
EAN:4012802049541
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Longitud78 mm
Juntasellado en ambos lados
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGSNO 25 PP AS


Rodamiento lineal a bolas KGSNO..-PP-AS, con rodamiento lineal a bolas autoalineable, ejecución abierta, obturado, engrasado, con reengrase.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Longitud78 mm
Juntasellado en ambos lados
Capacidad de carga estát. C4300 N
Capacidad de carga dinám. C03950 N
Seriekgsno..-pp-as
149,12 Sin IVA
/ unidad
180,44 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días