Referencias
INA:KGSNOS40-PP-AS
Rubix:065804102022
fabricante:0043133050000
EAN:4012802430479

Detalles de producto : KGNOS 40 B PP AS
Unidad de rodamiento lineal de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 62 mm |
| Altura | 80 mm |
| Longitud | 108 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Serie | kgsnos..-pp-as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,01 € Sin IVA
/ unidad
296,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días