Referencias
INA:KGBAS12-PP-AS
Rubix:065101203022
EAN:4054362438243

Documentos
Detalles de producto : KGBAS 1232 PP AS
Diámetro del anillo: 12 mm; Serie: maciza; Tipo: ajustable;
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Altura | 34 mm |
| Longitud | 32 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Capacidad de carga estát. C | 445 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 600 N |
| Serie | kgbas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,24 € Sin IVA
/ unidad
127,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días