Referencias
INA:KGBAS50-PP-AS
Rubix:798400416000
EAN:4054362438281

Documentos
Detalles de producto : KGBAS50-PP-AS
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Altura | 98 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Capacidad de carga estát. C | 6300 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 8700 N |
| Serie | kgbas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,21 € Sin IVA
/ unidad
363,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días