Referencias
INA:KGHK14-B-PP-AS
Rubix:063301401022
EAN:4012802048490

Detalles de producto : KGHK 14 B PPAS
Diámetro del anillo: 14 mm; Serie: compacta; Tipo: cerrado;
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Altura | 36.5 mm |
| Longitud | 28.2 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | aluminium (housing);plastic (cage) |
| Capacidad de carga estát. C | 690 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 520 N |
| Serie | kghk..-b-pp-as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,85 € Sin IVA
/ unidad
117,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días