KGBAO 1232 PP AS

COJINETE KGBAO 1232 PPAS

Ver información técnica

Referencias

INA:KGBAO12-PP-AS
Rubix:065501201022
EAN:4012802468793
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Altura30.5 mm
Longitud32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KGBAO 1232 PP AS


Diámetro del anillo: 12 mm; Serie: maciza; Tipo: abierto;

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Altura30.5 mm
Longitud32 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialaluminium (housing);plastic (cage)
Capacidad de carga estát. C600 N
Capacidad de carga dinám. C0445 N
Seriekgbao..-pp-as
125,72 Sin IVA
/ unidad
152,12 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días