KGB 2558 PP AS

Rodamiento KGB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KGB25-PP-AS
Rubix:064202501022
EAN:4012802047875
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Altura55 mm
Longitud58 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGB 2558 PP AS


Rodamiento con casquillo integrado. Cuerpo del rodamiento de aluminio o zamak de alta resistencia. Serie cerrada. Posibilidad de tenerlos en serie abierta, serie KGBO (montaje con ejes apoyados), o en serie cuerpo y rótulas ranuradas, serie KGBS. Dimensiones (LxAnxAl) 58 x 80 x 58mm-D. 25

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Altura55 mm
Longitud58 mm
Juntasellado en ambos lados
Capacidad de carga estát. C2220 N
Capacidad de carga dinám. C02800 N
Seriekgb
99,82 Sin IVA
/ unidad
120,78 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días