Referencias
INA:KTBO16-PP-AS
Rubix:064901601022
EAN:4012802051476


Resumen técnico
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 84 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
Detalles de producto : KTBO 16 PP AS
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 84 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | aluminium (housing);plastic (cage) |
| Capacidad de carga estát. C | 1290 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 1240 N |
| Serie | kb |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,78 € Sin IVA
/ unidad
465,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días