Referencias
INA:KGHK06-B-PP-AS
Rubix:063300601022
EAN:4012802048452

Documentos
Detalles de producto : KGHK 06 B PPAS
Diámetro del anillo: 6 mm; Serie: compacta; Tipo: cerrado;
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Altura | 27 mm |
| Longitud | 22.2 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Capacidad de carga estát. C | 240 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 340 N |
| Serie | kghk |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,02 € Sin IVA
/ unidad
85,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días