KTFS 20 PP AS

Unidad de rodamiento lineal de bolas y soporte Ktfs

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KTFS20-PP-AS
Rubix:000020062022
EAN:4012802051520
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Altura50 mm
Longitud96 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KTFS 20 PP AS


Unidad de rodamiento lineal a bolas KTFS..-PP-AS, con rodamiento lineal a bolas autoalineable, obturado, engrasado, con posibilidad de reengrase.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Altura50 mm
Longitud96 mm
Juntasellado en ambos lados
Capacidad de carga estát. C3200 N
Capacidad de carga dinám. C03100 N
Seriektfs..-pp-as
225,97 Sin IVA
/ unidad
273,42 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días