KGBS 2558 PP AS

Rodamiento lineal a bolas y unidad de alojamiento

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KGBS25-PP-AS
Rubix:064502501022
EAN:4047643267465
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Altura40 mm
Longitud58 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGBS 2558 PP AS


Unidad de rodamiento lineal de bolas KGBS.. PP-AS, ajustable, sellado, engrasado, reengrasable

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Altura40 mm
Longitud58 mm
Juntaabierto
Materialvarianten-1
Capacidad de carga estát. C2800 N
Capacidad de carga dinám. C02220 N
Seriekgbs25
115,09 Sin IVA
/ unidad
139,26 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días