KTB 25 B PP AS
Unidad de rodamiento lineal de bolas y soporte Ktb
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:KTB25-B-PP-AS
Rubix:000002561022
EAN:4047643188937



Documentos
Detalles de producto : KTB 25 B PP AS
Unidad de rodamiento lineal a bolas KTB..PP-AS, obturada, engrasada, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Altura | 60 mm |
| Longitud | 130 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | pp (sello) |
| Capacidad de carga estát. C | 4450 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 4550 N |
| Serie | ktb |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,82 € Sin IVA
/ unidad
414,81 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días