KGHK 12 B PPAS
Rodamiento lineal a bolas y unidad de alojamiento
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:KGHK12-B-PP-AS
Rubix:063301201022
EAN:4012802048483

Documentos
Detalles de producto : KGHK 12 B PPAS
Unidades de rodamientos lineales a bolas KGHK..B-PP-AS, obturados, engrasados, reengrasables
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Altura | 32 mm |
| Longitud | 28.2 mm |
| Junta | abierto |
| Material | varianten-1 |
| Capacidad de carga estát. C | 670 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 510 N |
| Serie | kghk12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,38 € Sin IVA
/ unidad
109,36 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días