Referencias
INA:KGBO30-PP-AS
Rubix:064803001022
EAN:4012802048063

Detalles de producto : KGBO 3068 PP AS
Unidades de rodamientos lineales a bolas KGBO. -PP-As, versión abierta, obturada, relubricada
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Altura | 63 mm |
| Longitud | 68 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Capacidad de carga estát. C | 3700 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 3000 N |
| Serie | kgbo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,32 € Sin IVA
/ unidad
184,31 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días