KGBAS 3068 PP AS
Kgbas Unidad de cojinete lineal de bolas y alojamiento
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:KGBAS30-PP-AS
Rubix:065103003022
EAN:4012802048001

Documentos
Detalles de producto : KGBAS 3068 PP AS
Unidad de cojinete lineal de bolas KGBAS..-PP-AS, ajustable, sellada, engrasada, con dispositivo de reengrase; es posible un diseño resistente a la corrosión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Altura | 67 mm |
| Longitud | 84 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Capacidad de carga estát. C | 3600 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 2850 N |
| Serie | kgbas..-pp-as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,82 € Sin IVA
/ unidad
192,17 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días